Kapselhörselskydd Peltor™ Optime™ 2

Art-nr: 097752 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
690 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Peltor™ Optime™
    SNR-värde (dämpvärde) 31 dB(A)
    Produktslag Hörselkåpor

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 097752 2
    EAN/GTIN 4046719388110
    Tillverkarens nummer 7000039619

    Benämning

    Utförande:

    Kapselhörselskydden i serien Peltor™ Optime™ är tack vare sin låga vikt bekväma att bära och går bra att kombinera med annan skyddsutrustning. De praktiska tätningsringarna av en blandning av gel och skumplast ger optimal tätning och hög bärkomfort även vid långvarig användning.
    Mångsidiga hörselkåpor, lämpliga även för låga frekvenser. Sitter bekvämt tack vare huvudbygeln och de utbytbara tätningsringarna. SNR = 31 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 20 dB).

    Anmärkning:

    Hygiensatser för Peltor™ Optime™-serien under nr 097764, 097748.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen