Hörsekskyddsproppset uvex com4-fit, Typ: R300

Art-nr.: 097330 R300
Ange pris 300 par (SEK 2,32 / 1 par)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
106 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

SNR-värde (dämpvärde) 33 dB(A)
Material öronproppar Polyuretan
Innehåll 300 par
förpackning lösa
Produktslag Engångshörselskyddspropp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097330 R300
EAN/GTIN 4031101501277
Tillverkarens nummer 2112023

Benämning

Utförande:

Hörselskyddsproppens utformning medför genom sin kompakta ergonomi en fördel framför allt för bärare med små eller trånga hörselgångar. Den slutna ytan gör att främmande föremål inte kan tränga in. Anliggningstrycket i hörselgången blir lägre genom den patenterade x-grip-tekniken. Dessutom blir det klart lättare att ta ut proppen. Det mjuka materialet ger en bättre och mer långvarig bärkomfort.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).
Påfyllningsbox med 300 lösa par för uvex one 2 click-automat, nr 097525.

Anmärkning:

Kan även fås med snodd, nr 097617 strl 100.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Hörsekskyddsproppset uvex com4-fit, Typ: R300

Hörsekskyddsproppset uvex com4-fit, Typ: R300

på begäran
I lager
106 styck i lager
695,85  SEK
(SEK 2,32 / 1 par)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
745 styck i lager
374,40  SEK
(SEK 1,87 / 1 par)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Inte tillgängligt
0 styck i lager
374,40  SEK
(SEK 1,87 / 1 par)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Innehåll 300 par 200 par 200 par
Material öronproppar Polyuretan Polyuretan Polyuretan
SNR-värde (dämpvärde) 33 dB(A) 34 dB(A) 37 dB(A)
förpackning lösa parvis parvis
Produktslag Engångshörselskyddspropp Engångshörselskyddspropp Engångshörselskyddspropp

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen