Hörsekskyddsproppset HOLEX M/L, Typ: 200

Art-nr.: 097350 200
Ange pris 200 par (SEK 1,84 / 1 par)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
338 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

SNR-värde (dämpvärde) 34 dB(A)
Material öronproppar Polyuretan
Innehåll 200 par
förpackning parvis
Produktslag Engångshörselskyddspropp

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 097350 200
EAN/GTIN 4045197959034
Tillverkarens nummer 097350 200
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Hörselskyddspropparna av självjusterande polyuretan sitter tack vare sin koniska form mycket bra också i olika stora hörselgångar. Den slutna ytan förhindrar smutsavlagring.
Normal storlek. SNR = 34 dB (H = 33 dB, M = 31 dB, L = 28 dB).
Kartongautomat med 200 par, hygieniskt packade parvis.

Warning:

Avsedd användning
  • För engångsinförande i hörselgången. Den koniska formen anpassar sig till olika hörselgångar.
  • Skyddar mot skadligt buller.
  • Omhänderta dem efter användningen.
  • Optimal skyddseffekt uppnås bara om den effektiva restljudnivån vid bärarens öra ligger mellan 70 dB och 80 dB. Genom att subtrahera standardavvikelsen från ljuddämpningens medelvärde erhålls det betraktade hörselskyddets antagna skyddseffekt.

Olämplig användning
  • Kombinerbar med annan personlig skyddsutrustning.
  • Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.
  • Produkten kan orsaka besvär på grund av vissa kemiska substanser. Fler uppgifter kan efterfrågas hos tillverkaren.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen