Hörsekskyddsproppset uvex com4-fit 15

Art-nr: 097330 15
Ange pris 15 par (SEK 5,14 / 1 par)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
44 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

SNR-värde (dämpvärde) 33 dB(A)
Material öronproppar Polyuretan
Innehåll 15 par
förpackning lösa
Produktslag Engångshörselskyddspropp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097330 15
EAN/GTIN 4031101728056
Tillverkarens nummer 2112131

Benämning

Utförande:

Hörselskyddsproppens utformning medför genom sin kompakta ergonomi en fördel framför allt för bärare med små eller trånga hörselgångar. Den slutna ytan gör att främmande föremål inte kan tränga in. Anliggningstrycket i hörselgången blir lägre genom den patenterade x-grip-tekniken. Dessutom blir det klart lättare att ta ut proppen. Det mjuka materialet ger en bättre och mer långvarig bärkomfort.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).
Förpackning med 15 lösa par.

Anmärkning:

Kan även fås med snodd, nr 097617 strl 100.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar