{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Handskegenskap | latexfritt; DMF-fri | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Kemikaliebeständighet | KPT | |
Material | Nitril | |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 | |
Hållarmaterial | Nitril | |
Beläggningsvariant | Ingen beläggning | |
Tjocklek | 0,07 mm | |
Längd | 240 mm | |
Innehåll | 100 | |
vikt | 3,8 g | |
Färg | svart | |
användningsområde | Precision | |
Handskstorlek | 9 | |
AQL | 1,5 | |
Användningsdata | Engångs | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Engångshandske | |
Produktslag | Engångshandske |
Artikelnummer | 094785 9 | |
EAN/GTIN | 4045197974822 | |
Tillverkarens nummer | 094785 9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Engångshandskar, sats, Handskstorlek: 9
på begäran
I lager
1 696 styck i lager
|
på begäran
I lager
4 391 styck i lager
|
|
Material | Nitril | Nitril |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 |
Handskstorlek | 9 | 9 |
Handskegenskap | latexfritt; DMF-fri | latexfritt; DMF-fri |
EN 374 | Typ B (KPT) | Typ B (JKPT) |
Skyddskategori | Kategori III | Kategori III |
Produktslag | Engångshandske | Engångshandske |