{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Handskegenskap | latexfritt; DMF-fri | |
EN 374 | Typ B (JKPT) | |
Kemikaliebeständighet | JKPT | |
Material | Nitril | |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 | |
Hållarmaterial | Nitril | |
Beläggningsvariant | Ingen beläggning | |
Tjocklek | 0,13 mm | |
Längd | 240 mm | |
Innehåll | 100 | |
vikt | 7 g | |
Färg | blå | |
användningsområde | Precision | |
Handskstorlek | 9 | |
AQL | 1,5 | |
Användningsdata | Engångs | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Engångshandske | |
Produktslag | Engångshandske |
Artikelnummer | 094787 9 | |
EAN/GTIN | 4062406369774 | |
Tillverkarens nummer | 094787 9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Engångshandskar, sats, Handskstorlek: 9
på begäran
I lager
4 391 styck i lager
|
på begäran
I lager
1 702 styck i lager
|
|
Material | Nitril | Nitril |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 |
Handskstorlek | 9 | 9 |
Handskegenskap | latexfritt; DMF-fri | latexfritt; DMF-fri |
EN 374 | Typ B (JKPT) | Typ B (KPT) |
Skyddskategori | Kategori III | Kategori III |
Produktslag | Engångshandske | Engångshandske |