Engångshandskar, sats 10

Art-nr: 094785 10
Ange pris 100 st. (SEK 1,02 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
6 776 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Handskegenskap: latexfritt; DMF-fri
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Skyddsklass: Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Handskegenskap latexfritt; DMF-fri
    EN 374 Typ B (KPT)
    Kemikaliebeständighet KPT
    Material Nitril
    Skyddsklass Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
    Hållarmaterial Nitril
    Beläggningsvariant Ingen beläggning
    Tjocklek 0,07 mm
    Längd 240 mm
    Innehåll 100
    vikt 3,8 g
    Färg svart
    användningsområde Precision
    Handskstorlek 10
    AQL 1,5
    Användningsdata Engångs
    Skyddskategori Kategori III
    Handskslag Engångshandske
    Produktslag Engångshandske

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 094785 10
    EAN/GTIN 4045197974839
    Tillverkarens nummer 094785 10

    Benämning

    Utförande:

    Engångsnitrilhandske med strukturerade fingertoppar. Puderfri. AQL 1,5 (EN 374-2). Dispenser 100 st.
    Engångshandskar-sats, i dispenser. Kategori III.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen