{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | uvex rubiflex | |
Innehåll | 1 | |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 | |
Handskstorlek | 9 | |
EN 374 | Typ A (JKNOPT) | |
Kemikaliebeständighet | JKNOPT | |
EN 388 | 3121X | |
Material | Nitril | |
Hållarmaterial | Bomull | |
Längd | 350 mm | |
Tjocklek | 0,4 mm | |
Färg | svart / blå | |
Användningsdata | Flergångs | |
Fodermaterial | Bomull | |
vikt | 138 g | |
Våtgrepp | Mycket god | |
Permeationstid vid aceton 99 % | <10 min | |
Permeationstid vid acetonitril 99 % | <10 min | |
Permeationstid vid cyklohexan 99 % | >480 min | |
Permeationstid vid dimetylsulfoxid 99 % | 30-40 min | |
Permeationstid vid metanol 99 % | 10-30 min | |
Permeationstid vid natriumhydroxid 40 % | >480 min | |
Permeationstid vid natriumhydroxid 50 % | >480 min | |
Permeationstid vid svavelsyra 50 % | >480 min | |
Permeationstid vid svavelsyra 96 % | 30-40 min | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Kemikalieskyddshandskar | |
Beläggning | Nitril | |
Beläggningsvariant | Full beläggning | |
Produktslag | Kemikalieskyddshandskar |
Artikelnummer | 094752 9 | |
EAN/GTIN | 4048612024850 | |
Tillverkarens nummer | 6055709 |