Kemikalieskyddshandske, par uvex rubiflex S XG35B, Handskstorlek: 8

Art-nr.: 094752 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • Från 1par
    214,19  SEK / par
  • Från 10par
    178,55  SEK / par
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på begäran
I lager
459 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Skyddsklass: Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
  • EN 374: Typ A (JKNOPT)

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie uvex rubiflex
Innehåll 1
Skyddsklass Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
Handskstorlek 8
EN 374 Typ A (JKNOPT)
Kemikaliebeständighet JKNOPT
EN 388 3121X
Material Nitril
Hållarmaterial Bomull
Längd 350 mm
Tjocklek 0,4 mm
Färg svart / blå
Användningsdata Flergångs
Fodermaterial Bomull
vikt 138 g
Våtgrepp Mycket god
Permeationstid vid aceton 99 % <10 min
Permeationstid vid acetonitril 99 % <10 min
Permeationstid vid cyklohexan 99 % >480 min
Permeationstid vid dimetylsulfoxid 99 % 30-40 min
Permeationstid vid metanol 99 % 10-30 min
Permeationstid vid natriumhydroxid 40 % >480 min
Permeationstid vid natriumhydroxid 50 % >480 min
Permeationstid vid svavelsyra 50 % >480 min
Permeationstid vid svavelsyra 96 % 30-40 min
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Kemikalieskyddshandskar
Beläggning Nitril
Beläggningsvariant Full beläggning
Produktslag Kemikalieskyddshandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094752 8
EAN/GTIN 4048612024843
Tillverkarens nummer 6055708

Benämning

Utförande:

uvex rubiflex S XG35B. Lätt kemikaliehandske i trikåmaterial med innovativ uvex Xtra Grip Technology. Kombinerar skydd och bra handtag med enastående bärkomfort – tack vare bomullsfoder och flexibilitet. Hög resistens mot många kemikalier, med mycket hög beständighet mot fetter och mineraloljor.
Skyddshandskar i kategori III.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Kemikalieskyddshandske, par uvex rubiflex S XG35B, Handskstorlek: 8

Kemikalieskyddshandske, par uvex rubiflex S XG35B, Handskstorlek: 8

på begäran
I lager
459 styck i lager
Från 1  st
214,19  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
178,55  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 642 styck i lager
33,00  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Längd 350 mm 330 mm
Material Nitril Nitril
Tjocklek 0,4 mm 0,38 mm
Användningsdata Flergångs Flergångs
EN 374 Typ A (JKNOPT) Typ B (JKL)
Skyddskategori Kategori III Kategori III
Produktslag Kemikalieskyddshandskar Kemikalieskyddshandskar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen