{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | uvex rubiflex | |
Innehåll | 1 | |
Handskegenskap | Livsmedelscertifierad | |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 | |
Handskstorlek | 9 | |
EN 374 | Typ B (JKOPT) | |
Kemikaliebeständighet | JKOPT | |
EN 388 | 2121X | |
Material | Nitril | |
Hållarmaterial | Bomull | |
Längd | 600 mm | |
Tjocklek | 0,5 mm | |
Färg | grön | |
Användningsdata | Flergångs | |
vikt | 289 g | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Kemikalieskyddshandskar | |
Beläggning | Nitril | |
Produktslag | Kemikalieskyddshandskar |
Artikelnummer | 094753 9 | |
EAN/GTIN | 4048612011737 | |
Tillverkarens nummer | 9893056 |