{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Handskegenskap | latexfritt; DMF-fri; Livsmedelscertifierad | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Kemikaliebeständighet | KPT | |
Material | Nitril | |
elektrostatisk egenskap | 0,1 sek. Enligt avklingningstid EN 61340-5-1 | |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 | |
Hållarmaterial | Nitril | |
Tjocklek | 0,11 mm | |
Längd | 250 mm | |
Innehåll | 100 | |
vikt | 809 g | |
Färg | blå | |
användningsområde | Precision | |
Handskstorlek | 9 | |
Godstjocklek | 0,11 mm | |
Standard/förordning | EN 374 | |
AQL | 0,65 | |
Användningsdata | Engångs | |
Permeationstid vid aceton 99 % | <10 min | |
Permeationstid vid acetonitril 99 % | <10 min | |
Permeationstid vid cyklohexan 99 % | 30-40 min | |
Permeationstid vid dimetylsulfoxid 99 % | 10-30 min | |
Permeationstid vid etanol 95 % | 10-30 min | |
Permeationstid vid isopropanol 99 % | 10-30 min | |
Permeationstid vid metanol 99 % | <10 min | |
Permeationstid vid natriumhydroxid 40 % | 240-480 min | |
Permeationstid vid natriumhydroxid 50 % | 240-480 min | |
Permeationstid vid svavelsyra 50 % | >480 min | |
Permeationstid vid svavelsyra 96 % | 10-30 min | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Engångshandske | |
Produktslag | Engångshandske |
Artikelnummer | 094730 9 | |
EAN/GTIN | 4008198774099 | |
Tillverkarens nummer | DERMATRIL 740 - 9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Engångshandskar, sats Dermatril 740, Handskstorlek: 9
på begäran
I lager
716 styck i lager
|
på begäran
I lager
2 755 styck i lager
|
på begäran
I lager
5 383 styck i lager
|
|
användningsområde | Precision | Precision | Precision |
Färg | blå | svart | blå |
Innehåll | 100 | 100 | 100 |
Tjocklek | 0,11 mm | 0,07 mm | 0,13 mm |
Handskslag | Engångshandske | Engångshandske | Engångshandske |
Skyddskategori | Kategori III | Kategori III | Kategori III |
Kemikaliebeständighet | KPT | KPT | JKPT |