{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TouchNTuff® | |
Handskegenskap | Silikonfri; latexfritt; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig | |
EN 374 | Typ B (JKT) | |
Kemikaliebeständighet | JKT | |
Material | Nitril | |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 | |
Hållarmaterial | Nitril | |
Beläggning | Nitril | |
Tjocklek | 0,11 mm | |
Längd | 240 mm | |
Innehåll | 100 | |
vikt | 3 g | |
Färg | blå | |
användningsområde | Precision | |
Handskstorlek | 10 | |
Godstjocklek | 0,1 mm | |
AQL | 1,5 | |
Användningsdata | Engångs | |
Permeationstid vid cyklohexan 99 % | >480 min | |
Permeationstid vid etanol 95 % | <10 min | |
Permeationstid vid isopropanol 99 % | 30-40 min | |
Permeationstid vid natriumhydroxid 40 % | >480 min | |
Permeationstid vid svavelsyra 50 % | >480 min | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Engångshandske | |
Produktslag | Engångshandske |
Artikelnummer | 094720 10 | |
EAN/GTIN | 076490493318 | |
Tillverkarens nummer | 92-670/9,5-10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Engångshandskar, sats TouchNTuff® 92-670, Handskstorlek: 10
på begäran
I lager
750 styck i lager
|
på begäran
I lager
561 styck i lager
|
på begäran
I lager
2 866 styck i lager
|
|
Material | Nitril | Nitril | Nitril |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374; Skydd mot bakterier, svampar och virus enligt EN 374 | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374; Skydd mot bakterier, svampar och virus enligt EN 374 |
Användningsdata | Engångs | Engångs | Engångs |
Handskegenskap | Silikonfri; latexfritt; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig | latexfritt; DMF-fri | latexfritt; DMF-fri |
Skyddskategori | Kategori III | Kategori III | Kategori III |
Produktslag | Engångshandske | Engångshandske | Engångshandske |
Kemikaliebeständighet | JKT | JKPT | KPT |