{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TouchNTuff® | |
Handskegenskap | Silikonfri; latexfritt; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig | |
EN 374 | Typ B (JKT) | |
Kemikaliebeständighet | JKT | |
Material | Nitril | |
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 | |
Hållarmaterial | Nitril | |
Beläggning | Nitril | |
Tjocklek | 0,11 mm | |
Längd | 240 mm | |
Innehåll | 100 | |
vikt | 3 g | |
Färg | blå | |
användningsområde | Precision | |
Handskstorlek | 9 | |
Godstjocklek | 0,1 mm | |
AQL | 1,5 | |
Användningsdata | Engångs | |
Permeationstid vid cyklohexan 99 % | >480 min | |
Permeationstid vid etanol 95 % | <10 min | |
Permeationstid vid isopropanol 99 % | 30-40 min | |
Permeationstid vid natriumhydroxid 40 % | >480 min | |
Permeationstid vid svavelsyra 50 % | >480 min | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Engångshandske | |
Produktslag | Engångshandske |
Artikelnummer | 094720 9 | |
EAN/GTIN | 076490493325 | |
Tillverkarens nummer | 92-670/8,5-9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Engångshandskar, sats TouchNTuff® 92-670, Handskstorlek: 9
på begäran
I lager
1 159 styck i lager
|
på begäran
I lager
2 294 styck i lager
|
på begäran
I lager
5 132 styck i lager
|
|
användningsområde | Precision | Precision | Precision |
Färg | blå | svart | blå |
Innehåll | 100 | 100 | 100 |
Tjocklek | 0,11 mm | 0,07 mm | 0,13 mm |
Handskslag | Engångshandske | Engångshandske | Engångshandske |
Skyddskategori | Kategori III | Kategori III | Kategori III |
Kemikaliebeständighet | JKT | KPT | JKPT |