{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 99% polyester; 1 % kolfiber | |
Materialvikt / vävtäthet | 235 g/m2 | |
Tvättning | 95 °C kulörtvätt | |
Kläder enligt | DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper | |
Färg | antracit | |
Konfektionsstorlek DE | 52 | |
Norm | EN 13034 | |
Produktslag | Byxa med skydd mot kemikalier |
Artikelnummer | 091538 52 | |
EAN/GTIN | 4063479232972 | |
Tillverkarens nummer | 02006 50002 054 58-52 |