Kemikalieskyddshängselbyxa CHEMcomfort Antistatic 50

Art-nr: 091538 50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager
  • Tygsammansättning: 99% polyester; 1 % kolfiber
  • Materialvikt / vävtäthet: 235
  • Tvättning: 95 °C kulörtvätt
  • Kläder enligt: DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
  • Norm: EN 13034

Produktdetaljer

Tekniska data

Kön Herr
Tygsammansättning 99% polyester; 1 % kolfiber
Materialvikt / vävtäthet 235 g/m2
Tvättning 95 °C kulörtvätt
Kläder enligt DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
Färg antracit
Konfektionsstorlek DE 50
Norm EN 13034
Produktslag Byxa med skydd mot kemikalier

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091538 50
EAN/GTIN 4063479232965
Tillverkarens nummer 02006 50002 054 58-50

Benämning

Utförande:

Klädseln kombinerar kemikalieskydd med permanenta antistatiska egenskaper i en lätt väv. För specialiserade tillverkningsprocesser.
Hängselbyxa med påtagning från sidan.
  • Stretchbärare med klämspännen.
  • Hängselbyxa med ficklock.
  • Dold knappstängning.
  • Två sidfickor och en bröstficka med lock.
  • Tumstocksficka.

Användningsområde: Bil-, stål-, kemiindustri, förzinkning. batteritillverkare, laboratorier.

Norm:

  • EN 13034 typ 6
  • EN 1149-5

Anmärkning:

Levereras i fler färger på förfrågan. En storlekstabell med internationella storlekar finns i vår infodel i slutet av katalogen, samt i onlineshopen.
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
    Konfektionsstorlek DE Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen