Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Kemikalieskyddshängselbyxa CHEMcomfort Antistatic, antracit, Konfektionsstorlek DE: 110

Art-nr.: 091538 110

Välj variant av artikel och antal

Konfektionsstorlek DE Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 99 % polyester; 1 % kolfiber
  • Materialvikt / vävtäthet: 235
  • Tvättning: 95 °C kulörtvätt
  • Kläder enligt: DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
  • Norm: EN 13034

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Kön Herr
Tygsammansättning 99 % polyester; 1 % kolfiber
Materialvikt / vävtäthet 235 g/m2
Tvättning 95 °C kulörtvätt
Kläder enligt DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
Färg antracit
Konfektionsstorlek DE 110
Norm EN 13034
Produktslag Byxa med skydd mot kemikalier

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091538 110
Tillverkarens nummer 02006 50002 054 58-110

Benämning

Utförande:

Klädseln kombinerar kemikalieskydd med permanenta antistatiska egenskaper i en lätt väv. För specialiserade tillverkningsprocesser.
Hängselbyxa med påtagning från sidan.
  • Stretchbärare med klämspännen.
  • Hängselbyxa med ficklock.
  • Dold knappstängning.
  • Två sidfickor och en bröstficka med lock.
  • Tumstocksficka.

Användningsområde: Bil-, stål-, kemiindustri, förzinkning. batteritillverkare, laboratorier.

Norm:

  • EN 13034 typ 6
  • EN 1149-5

Anmärkning:

Levereras i fler färger på förfrågan. Se storlekstabellen för mer information om storlek.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen