{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kemisk bas | Metakrylater | |
Dynamisk viskositet | 800 mPas - 1 500 mPas | |
Densitet | 1,08 g/cm3 | |
Form | flytande | |
Flampunkt | 100 °C | |
temperaturområde | −55 °C - 180 °C | |
handfast efter | 5 min - 10 min | |
fullhärdat efter | 3 h - 6 h | |
Egenskap | tätande; fluorescerande under UV-ljus | |
Hållbarhet | GARANT GreenPlus | |
lämpligt för material | metall | |
lämpligt för användningsområde | Gängtätning; Gängsäkringsmedel; Universellt användbar | |
för gängtyp | Fingänga | |
för gängstorlek M upp till | M36 | |
Hållfasthetsklass | låghållfast | |
minimalt lossningsmoment | 5,5 Nm - 11,5 Nm | |
Färg | violett | |
Påfyllningsvolym | 50 ml | |
lagringstemperatur | 5 °C - 23 °C | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 24 månad | |
Serie | GreenPlus | |
Produktslag | Gängsäkringsmedel |
Artikelnummer | 088060 50 | |
EAN/GTIN | 4062406422790 | |
Tillverkarens nummer | 088060 50 |