Manuell knäledspress 5

Art-nr: 086760 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 5
tryckkraft vid kort slaglängd 14 kN
lång slaglängd 0 mm - 40 mm
kapacitet 90 mm
inbyggnadshöjd 70 mm - 195 mm
fästhål i drivare 10 H 7 mm
bordets bredd 180 mm
bordets djup 110 mm
t-spår enligt DIN 650 1 st strl. 10
höjd utan hävarm 420 mm
bottenyta (bredd) 180 mm
bottenyta (djup) 240 mm
vikt 20 kg
Produktslag Knäledspress

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086760 5
EAN/GTIN 2050001743923
Tillverkarens nummer A2001.001

Benämning

Utförande:

Stabil, ihålig stomme av gjutgods med stor basyta. Stödplatta med fyra fästhål för montering på arbetsbänk eller liknande. Fästsliden för pressverktyg löper spelfritt i en prismatisk styrning och kan ställas in i höjdled. Dessutom går det att ställa in rörelsevägen (slaglängden) på önskat värde med en ställskruv. Uppspänningsplanet är försett med 10 mm T-spår för montering av inspänningsanordningar.

Användningsdata:

För präglings-, nitnings-, stuknings- och stansningsarbeten, för bockning samt in- och utdrivning.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

Handspakpressar med luftstöd kan levereras från vår onlineshop under nr 086761.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen