Manuell knäledspress 16

Art-nr: 086760 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Typ 16
    tryckkraft vid lång slaglängd 24 kN
    tryckkraft vid kort slaglängd 32 kN
    lång slaglängd 0 mm - 58 mm
    kort slaglängd 0 mm - 25 mm
    kapacitet 160 mm
    inbyggnadshöjd 100 mm - 320 mm
    fästhål i drivare 15 H 7 mm
    bordets bredd 325 mm
    bordets djup 230 mm
    t-spår enligt DIN 650 2 st strl. 10
    höjd utan hävarm 710 mm
    bottenyta (bredd) 300 mm
    bottenyta (djup) 420 mm
    vikt 79 kg
    Produktslag Knäledspress

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 086760 16
    EAN/GTIN 2050001743749
    Tillverkarens nummer A4001.001

    Benämning

    Utförande:

    Stabil, ihålig stomme av gjutgods med stor basyta. Stödplatta med fyra fästhål för montering på arbetsbänk eller liknande. Fästsliden för pressverktyg löper spelfritt i en prismatisk styrning och kan ställas in i höjdled. Dessutom går det att ställa in rörelsevägen (slaglängden) på önskat värde med en ställskruv. Uppspänningsplanet är försett med 10 mm T-spår för montering av inspänningsanordningar.
    Med vändbara knäledsbultar med vilka tryckkraften kan varierasför olika slaglängder (se tabellen).

    Användningsdata:

    För präglings-, nitnings-, stuknings- och stansningsarbeten, för bockning samt in- och utdrivning.

    Lackering:

    Ljusgrå RAL 7035.

    Anmärkning:

    Handspakpressar med luftstöd kan levereras från vår onlineshop under nr 086761.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen