Manuell knäledspress 2,5

Art-nr: 086760 2,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Typ 2,5
    tryckkraft vid kort slaglängd 8 kN
    lång slaglängd 0 mm - 42 mm
    kapacitet 90 mm
    inbyggnadshöjd 70 mm - 190 mm
    fästhål i drivare 10 H 7 mm
    bordets bredd 150 mm
    bordets djup 100 mm
    t-spår enligt DIN 650 1 st strl. 10
    höjd utan hävarm 320 mm
    bottenyta (bredd) 150 mm
    bottenyta (djup) 200 mm
    vikt 11,5 kg
    Produktslag Knäledspress

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 086760 2,5
    EAN/GTIN 2050000997099
    Tillverkarens nummer A1001.001

    Benämning

    Utförande:

    Stabil, ihålig stomme av gjutgods med stor basyta. Stödplatta med fyra fästhål för montering på arbetsbänk eller liknande. Fästsliden för pressverktyg löper spelfritt i en prismatisk styrning och kan ställas in i höjdled. Dessutom går det att ställa in rörelsevägen (slaglängden) på önskat värde med en ställskruv. Uppspänningsplanet är försett med 10 mm T-spår för montering av inspänningsanordningar.

    Användningsdata:

    För präglings-, nitnings-, stuknings- och stansningsarbeten, för bockning samt in- och utdrivning.

    Lackering:

    Ljusgrå RAL 7035.

    Anmärkning:

    Handspakpressar med luftstöd kan levereras från vår onlineshop under nr 086761.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen