{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Lyftkapacitet WLL SF 4:1 | 0,4 t | |
Invändig diameter ring A | 25 mm | |
Utvändig diameter ring B | 45 mm | |
Kragdiameter stöd C | 25 mm | |
dim D | 10 mm | |
Gänglängd mutter E | 10 mm | |
Totalhöjd F | 45 mm | |
Gäng-⌀ | M6 | |
Gänglängd | 13 mm | |
vikt | 0,09 kg | |
Produktslag | Ringskruv |
Artikelnummer | 086472 M6 | |
EAN/GTIN | 2050001757999 |