Ringskruv M30

Art-nr: 086472 M30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Lyftkapacitet WLL SF 4:1 12 t
Invändig diameter ring A 60 mm
Utvändig diameter ring B 108 mm
Kragdiameter stöd C 65 mm
dim D 24 mm
Gänglängd mutter E 24 mm
Totalhöjd F 109 mm
Gäng-⌀ M30
Gänglängd 45 mm
vikt 1,7 kg
Produktslag Ringskruv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086472 M30
EAN/GTIN 2050001741806

Benämning

Utförande:

Höghållfasta ringskruvar/ringmuttrar, rödlackerade.

Anmärkning:

Ringskruvarna och -muttrarna får inte belastas i 90° vinkel till inskruvningsaxeln!
SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Gäng-⌀ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen