Ringskruv M12

Art-nr: 086472 M12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
575 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gäng-⌀ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Lyftkapacitet WLL SF 4:1 1,6 t
Invändig diameter ring A 35 mm
Utvändig diameter ring B 63 mm
Kragdiameter stöd C 35 mm
dim D 14 mm
Gänglängd mutter E 14 mm
Totalhöjd F 62 mm
Gäng-⌀ M12
Gänglängd 21 mm
vikt 0,27 kg
Produktslag Ringskruv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086472 M12
EAN/GTIN 2050001741769

Benämning

Utförande:

Höghållfasta ringskruvar/ringmuttrar, rödlackerade.

Anmärkning:

Ringskruvarna och -muttrarna får inte belastas i 90° vinkel till inskruvningsaxeln!
SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen