{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga WLL SF 5:1 | 0,25 t | |
Gäng-⌀ | M8×1,25 | |
Gänglängd L | 17,5 mm | |
Nyckelvidd innersexkant S | 18 mm | |
Höjd skruvhuvud A | 31 mm | |
Höjd mellanpanel B | 30 mm | |
Skruvhuvudsdiameter C | 30 mm | |
Avstånd mellanpanel-ögla D | 38 mm | |
Öglans bredd E | 27 mm | |
Öglans tjocklek F | 14 mm | |
Lyftöglans bredd G | 53 mm | |
vikt | 0,3 kg | |
Produktslag | Lyftögla |
Artikelnummer | 086454 M8X1,25 | |
EAN/GTIN | 2050002053823 | |
Tillverkarens nummer | QL.DSR M 8 |