Lyftögla Quick Lift DSR M10X1,5

Art-nr: 086454 M10X1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga WLL SF 5:1 0,4 t
Gäng-⌀ M10×1,5
Gänglängd L 19,5 mm
Nyckelvidd innersexkant S 18 mm
Höjd skruvhuvud A 31 mm
Höjd mellanpanel B 30 mm
Skruvhuvudsdiameter C 30 mm
Avstånd mellanpanel-ögla D 38 mm
Öglans bredd E 27 mm
Öglans tjocklek F 14 mm
Lyftöglans bredd G 53 mm
vikt 0,3 kg
Produktslag Lyftögla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086454 M10X1,5
EAN/GTIN 2050002053830
Tillverkarens nummer QL.DSR M 10

Benämning

Utförande:

Kompakt lyftögla av höghållfast stål Quick Lift DSR för inskruvning. Vridbar 360° och svängbar 180°. Tidsbesparing upp till 80 % jämfört med inskruvning av en klassisk lyftögla (DSR vs. Quick Lift DSR). Vridbarhet under last. Enkel hantering på grund av det rent mekaniska systemet. Underhållsfri, säker och tillförlitlig. Genom att trycka in skruvhuvudet kan man på några sekunder sätta fast Quick Lift-DSR i den invändiga gängan. Det fungerar helt mekaniskt genom hoptryckning av en fjäder.

Anmärkning:

SF 5:1 = Säkerhetsfaktor 5.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Gäng-⌀ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen