{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga WLL SF 5:1 | 2,5 t | |
Gäng-⌀ | M24×3 | |
Gänglängd L | 36 mm | |
Nyckelvidd innersexkant S | 40 mm | |
Höjd skruvhuvud A | 55 mm | |
Höjd mellanpanel B | 55 mm | |
Skruvhuvudsdiameter C | 60 mm | |
Avstånd mellanpanel-ögla D | 83 mm | |
Öglans bredd E | 55 mm | |
Öglans tjocklek F | 25 mm | |
Lyftöglans bredd G | 115 mm | |
vikt | 2,6 kg | |
Produktslag | Lyftögla |
Artikelnummer | 086454 M24X3 | |
EAN/GTIN | 2050002053885 | |
Tillverkarens nummer | QL.DSR M 24 |