Rundsling gul 3000 kg 4 m

Art-nr: 086160 4
(SEK 149,01 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
51 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Effektiv längd (m) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

längd 8 m
Effektiv längd 4 m
Sling-bredd 60 mm
Bärförmåga enkel direkt WLL 3 000 kg
bärförmåga enkelt snört WLL 2 400 kg
bärförmåga dubbelt WLL upp till 7° 6 000 kg
bärförmåga dubbelt WLL 7° – 45° 4 200 kg
bärförmåga dubbelt WLL 45° – 60° 3 000 kg
Produktslag Rundslinga

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086160 4
EAN/GTIN 4025092360517
Tillverkarens nummer RSE-03000-L1 4m

Benämning

Utförande:

Mycket slitstark rundsling (EN 1492-2) med sömlös och nötningstålig enkel mantel.

Användningsdata:

För lyft och flytt av byggelement.

Anmärkning:

Kan levereras upp till följande lastvikter: 150 ton (polyester), 180 ton (Dyneema).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen