{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
längd | 4 m | |
Effektiv längd | 2 m | |
Sling-bredd | 60 mm | |
Bärförmåga enkel direkt WLL | 3 000 kg | |
bärförmåga enkelt snört WLL | 2 400 kg | |
bärförmåga dubbelt WLL upp till 7° | 6 000 kg | |
bärförmåga dubbelt WLL 7° – 45° | 4 200 kg | |
bärförmåga dubbelt WLL 45° – 60° | 3 000 kg | |
Produktslag | Rundslinga |
Artikelnummer | 086160 2 | |
EAN/GTIN | 4025092360494 | |
Tillverkarens nummer | RSE-03000-L1 2m |