Rundsling gul 3000 kg 1,5 m

Art-nr: 086160 1,5
(SEK 150,84 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
98 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Effektiv längd (m) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    längd 3 m
    Effektiv längd 1,5 m
    Sling-bredd 60 mm
    Bärförmåga enkel direkt WLL 3 000 kg
    bärförmåga enkelt snört WLL 2 400 kg
    bärförmåga dubbelt WLL upp till 7° 6 000 kg
    bärförmåga dubbelt WLL 7° – 45° 4 200 kg
    bärförmåga dubbelt WLL 45° – 60° 3 000 kg
    Produktslag Rundslinga

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 086160 1,5
    EAN/GTIN 4025092302203
    Tillverkarens nummer RSE-03000-L1 1,5m

    Benämning

    Utförande:

    Mycket slitstark rundsling (EN 1492-2) med sömlös och nötningstålig enkel mantel.

    Användningsdata:

    För lyft och flytt av byggelement.

    Anmärkning:

    Kan levereras upp till följande lastvikter: 150 ton (polyester), 180 ton (Dyneema).

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen