Universalcylinder YS 23/250

Art-nr: 086060 23/250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Tryckkraft/slag (t/mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    lyfthöjd 250 mm
    oljevolymer 830 ml
    cylinderns ytter-⌀ 85 mm
    längd inkörd 376 mm
    maximal tryckkraft 230 kN
    vikt 13,5 kg
    Produktslag Hydraulcylinder

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 086060 23/250
    EAN/GTIN 4025092150255
    Tillverkarens nummer YS-23/250,

    Benämning

    Utförande:

    Alla monteringsdelar − för såväl yttre som inre montering − motsvarar den metriska standardserien, vilket avsevärt förenklar monterings- och servicearbeten samt inköp av reservdelar. 100 % kompatibilitet med alla 700 bars hydraulsystem på marknaden.
    Universal-cylindrarna utmärker sig genom extremt god sidobelastningstålighet, de har fjäderbelastning och bara en slangkoppling med snabbkoppling.

    Användningsdata:

    För alla tryckarbeten där det är viktigt med stor kraft och små dimensioner. Idealisk för användning i utrustning och verkstadspressar tack vare den metriska fästgängan. Kan användas i alla lägen.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive tryckkoppling 3/8-NPT. Driftklar vid leverans, inklusive kopplingsmuffar, härdad tryckplatta av stål samt med gängat fästhål, utan anslutningsledningar och adapter.

    Anmärkning:

    Slutna system förmonteras, fylls och luftas på fabriken.
    Hydraulhandpump, se nr 086050, hydraulslang nr 086081, manometer nr 086087.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen