Universalcylinder YS, Tryckkraft/slag (t/mm): 15/350

Art-nr.: 086060 15/350
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Tryckkraft/slag (t/mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

lyfthöjd 350 mm
oljevolymer 744 ml
cylinderns ytter-⌀ 67 mm
längd inkörd 472 mm
maximal tryckkraft 150 kN
vikt 10 kg
Produktslag Hydraulcylinder

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086060 15/350
EAN/GTIN 4025092150194
Tillverkarens nummer YS-15/350,

Benämning

Utförande:

Alla monteringsdelar − för såväl yttre som inre montering − motsvarar den metriska standardserien, vilket avsevärt förenklar monterings- och servicearbeten samt inköp av reservdelar. 100 % kompatibilitet med alla 700 bars hydraulsystem på marknaden.
Universal-cylindrarna utmärker sig genom extremt god sidobelastningstålighet, de har fjäderbelastning och bara en slangkoppling med snabbkoppling.

Användningsdata:

För alla tryckarbeten där det är viktigt med stor kraft och små dimensioner. Idealisk för användning i utrustning och verkstadspressar tack vare den metriska fästgängan. Kan användas i alla lägen.

Leveransinnehåll:

Inklusive tryckkoppling 3/8-NPT. Driftklar vid leverans, inklusive kopplingsmuffar, härdad tryckplatta av stål samt med gängat fästhål, utan anslutningsledningar och adapter.

Anmärkning:

Slutna system förmonteras, fylls och luftas på fabriken.
Hydraulhandpump, se nr 086050, hydraulslang nr 086081, manometer nr 086087.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen