Hydraulslang HHC med fabriksmontering/-fyllning 6 m

Art-nr: 086081 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd (m) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Längd 6 m
    Produktslag Hydrauliktillbehör

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 086081 6
    EAN/GTIN 2050000970351
    Tillverkarens nummer 4025092155595

    Benämning

    Utförande:

    Med kopplingskontakt nr 086085 stl. M1 (cylindersidan) och inskruvningsgängan 3/8-NPT (pumpsidan). Ytter-⌀ 14 mm; inner-⌀ 6,3 mm (nominell bredd); sprängtryck 2800 bar; minsta centrumradie R=100 mm.
    Endast för leverans med komplett hydrauliksystem (pump, cylinder, slang) från tillverkaren med montering, fyllning och luftning på fabriken.
    Alla monteringsdelar − för såväl yttre som inre montering − motsvarar den metriska standardserien, vilket avsevärt förenklar monterings- och servicearbeten samt inköp av reservdelar. 100 % kompatibilitet med alla 700 bars hydraulsystem på marknaden.

    Anmärkning:

    Slutna system förmonteras, fylls och luftas på fabriken.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen