{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kedjelänkens diameter | 7 mm | |
minimal längd mellan krokarna | 365 mm | |
Kedjelänkens längd | 21 mm | |
Kåpa material | Stål | |
lyftkraft vid nominell last | 400 daN | |
normal lyfthöjd | 1,5 m | |
Kedjefrikoppling | Ja | |
antal kedjesträngar | 1 | |
lyftförmåga | 1 500 kg | |
Bärförmåga t | 1,5 t | |
vikt | 11,5 kg | |
Produktslag | Spaklyftblock / Kättinglyftblock |
Artikelnummer | 086014 1,5 | |
EAN/GTIN | 3600232440598 |