• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

BRAVO™ spaklyftblock med rundstålkedja, lyftförmåga: 0,25t

Art-nr.: 086014 0,25
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

lyftförmåga (t) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Kedjelänkens diameter 4 mm
minimal längd mellan krokarna 230 mm
Kedjelänkens längd 12 mm
Kåpa material Stål
lyftkraft vid nominell last 275 daN
normal lyfthöjd 1,5 m
Kedjefrikoppling Ja
antal kedjesträngar 1
lyftförmåga 250 kg
Bärförmåga t 0,25 t
vikt 2,2 kg
Produktslag Spaklyftblock / Kättinglyftblock

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 086014 0,25
Kopiera
EAN/GTIN 2050001741967
Kopiera
Tillverkarens nummer 35919
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Tractel Greifzug GmbH, Scheidtbachstraße 19-21, 51469 BERGISCH-GLADBACH, Deutschland, www.tractel.com

Benämning

Utförande:

Verktyg med hus av stålplåt, extremt låg vikt, som standard kedjefrikoppling, lågt utförande, vridbar, lagrade, smidda krokar.
Ytterst kompakt verktyg (längd 240 mm).

Användningsdata:

Mångsidigt användbart universalverktyg även för krävande förhållanden.

Anmärkning:

Enligt funktionsprincipen för gänglasttryckbromsar skapas det axiella bromstrycket av lastens egenvikt och är följaktligen proportionellt mot belastningens storlek. Lasten bibehåller säkert sin position i alla lägen. Sänkning kräver en kraft som motsvarar skillnaden mellan broms- och lastmomentet. Alla universalenheter från Yale är utrustade på detta sätt.
Den automatiska kedjefrikopplingen möjliggör snabbt anslag av den obelastade kedjan. Vid lastpåverkan läggs lasttryckbromsen åter automatiskt an och lasten hålls säkert på plats.
Slirkopplingen (tillval på begäran) förhindrar för hög lastupptagning och förlänger på så sätt lyftdonets livslängd.
Verktyg med överlastskydd (slirkoppling) på begäran.