{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kedjelänkens diameter | 6 mm | |
minimal längd mellan krokarna | 315 mm | |
Kedjelänkens längd | 18 mm | |
Kåpa material | Stål | |
lyftkraft vid nominell last | 233 daN | |
normal lyfthöjd | 1,5 m | |
Kedjefrikoppling | Ja | |
antal kedjesträngar | 1 | |
lyftförmåga | 750 kg | |
Bärförmåga t | 0,75 t | |
vikt | 7 kg | |
Produktslag | Spaklyftblock / Kättinglyftblock |
Artikelnummer | 086014 0,75 | |
EAN/GTIN | 3600232440390 |