{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 9410F | |
Slag av tejp | Dubbelsidig | |
Hållarmaterial | PE | |
Häftmassa | Akryl | |
Limstyrka på stål | 2,6 N/mm | |
Elasticitet | 300 % | |
anmärkning | fuktbeständig; smidig; dämpande | |
Användning | Tätning; Montering; Fastsättning | |
temperaturbeständig upp till | 90 °C - 150 °C | |
Material täckplåt | Silikoniserad polyetenfilm | |
lagringstemperatur | 20 °C - 23 °C | |
Lager luftfuktighet | 50 % - 60 % | |
Minsta hållbarhet | 12 månad | |
Färg | transparent | |
Längd | 11 m | |
Bredd | 19 mm | |
Tjocklek | 1 mm | |
Produktslag | Tejp |
Artikelnummer | 083785 4910F | |
Tillverkarens nummer | 7100123355 |