{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 4991F | |
Slag av tejp | Dubbelsidig | |
Hållarmaterial | PE | |
Häftmassa | Akryl | |
Limstyrka på stål | 4,5 N/mm | |
Elasticitet | 300 % | |
anmärkning | dämpande; smidig; fuktbeständig | |
Användning | Inom- och utomhus; Tätning; Fastsättning; Maskering | |
temperaturbeständig upp till | 90 °C - 150 °C | |
Material täckplåt | Silikoniserad polyetenfilm | |
lagringstemperatur | 20 °C - 23 °C | |
Lager luftfuktighet | 50 % - 60 % | |
Minsta hållbarhet | 12 månad | |
Färg | grå | |
Längd | 5,5 m | |
Bredd | 19 mm | |
Tjocklek | 2,3 mm | |
Produktslag | Tejp |
Artikelnummer | 083785 4991F | |
Tillverkarens nummer | 7100123358 |