{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | transparent | |
tillverkarens beteckning | 4910 | |
Slag av tejp | Dubbelsidig | |
Häftmassa | Akryl | |
Limstyrka på stål | 4,8 N/mm | |
Elasticitet | 300 % | |
anmärkning | smidig; dämpande; fuktbeständig | |
Användning | Tätning; Montering; Fastsättning | |
Material täckplåt | Silikoniserad polyetenfilm | |
lagringstemperatur | 20 °C | |
Lager luftfuktighet | 50 % | |
Minsta hållbarhet | 12 månad | |
Färg | transparent | |
Längd | 11 m | |
Bredd | 19 mm | |
Tjocklek | 1 mm | |
Produktslag | Tejp |
Artikelnummer | 083787 19X11 | |
EAN/GTIN | 4054596308503 | |
Tillverkarens nummer | 7100123355 |