{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | LOCTITE 496 | |
Kemisk bas | Metylcyanakrylat | |
Dynamisk viskositet | 125 mPas | |
Densitet | 1,09 g/cm3 | |
Form | flytande | |
temperaturområde | −40 °C - 80 °C | |
handfast efter | 20 s - 40 s | |
lämpligt för material | metall; Plast; Elastomer | |
Största spaltmått | 15 mm | |
skärdraghållfasthet | 20 N/mm2 - 30 N/mm2 | |
Färg | transparent | |
Påfyllningsvolym | 20 ml | |
lagringstemperatur | 2 °C - 8 °C | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 20 månad | |
Farlighetsmärkning | GHS07: Utropstecken | |
Produktslag | Sekundlim |
Artikelnummer | 083352 496 | |
EAN/GTIN | 4100630496160 | |
Tillverkarens nummer | 791473 |