{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | LOCTITE 401 | |
Kemisk bas | Etylcyanakrylat | |
Dynamisk viskositet | 70 mPas - 110 mPas | |
Densitet | 1,05 g/cm3 | |
Form | flytande | |
temperaturområde | −40 °C - 120 °C | |
handfast efter | 5 s - 10 s | |
lämpligt för material | Tyg; Trä; Plast; Läder; metall; Papper; Elastomer; Glas | |
Största spaltmått | 0,15 mm | |
skärdraghållfasthet | 20 N/mm2 | |
Färg | transparent | |
Påfyllningsvolym | 20 ml | |
lagringstemperatur | 2 °C - 8 °C | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 24 månad | |
Farlighetsmärkning | GHS07: Utropstecken | |
Produktslag | Sekundlim |
Artikelnummer | 083352 401 | |
EAN/GTIN | 4100630401201 | |
Tillverkarens nummer | 791511 |