{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | LOCTITE 480 | |
Kemisk bas | Etylcyanakrylat | |
Dynamisk viskositet | 100 mPas - 200 mPas | |
Densitet | 1,05 g/cm3 | |
Form | flytande | |
temperaturområde | −40 °C - 100 °C | |
handfast efter | 60 s - 120 s | |
Egenskap | slagseg; fuktbeständig; slagtålig | |
lämpligt för material | metall; Plast; Glas; Elastomer | |
Största spaltmått | 0,15 mm | |
skärdraghållfasthet | 22 N/mm2 - 30 N/mm2 | |
Färg | svart | |
Påfyllningsvolym | 20 ml | |
lagringstemperatur | 2 °C - 8 °C | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 17 månad | |
Farlighetsmärkning | GHS07: Utropstecken | |
Produktslag | Sekundlim |
Artikelnummer | 083352 480 | |
EAN/GTIN | 4100630166131 | |
Tillverkarens nummer | 142411 |