{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | LOCTITE 660 | |
Kemisk bas | Uretanmetakrylat | |
Dynamisk viskositet | 150 000 mPas - 350 000 mPas | |
Densitet | 1,098 g/cm3 | |
Form | pastös | |
Flampunkt | 93 °C | |
temperaturområde | −55 °C - 150 °C | |
handfast efter | 15 min | |
fullhärdat efter | 1 h | |
Egenskap | tixotrop | |
lämpligt för material | Stål | |
lämpligt för användningsområde | Fogskarv; Reparation | |
Största spaltmått | 0,5 mm | |
Hållfasthetsklass | höghållfast | |
Demontering | bara genom uppvärmning | |
Färg | silver | |
Påfyllningsvolym | 50 ml | |
lagringstemperatur | 8 °C - 21 °C | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 24 månad | |
Farlighetsmärkning | GHS07: Utropstecken | |
Produktslag | Fogprodukt |
Artikelnummer | 083341 660 | |
EAN/GTIN | 3255460146868 | |
Tillverkarens nummer | 267328 |