{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 648 | |
Kemisk bas | Uretanmetakrylat | |
Dynamisk viskositet | 450 mPas - 550 mPas | |
Densitet | 1,1 g/cm3 | |
Form | flytande | |
Flampunkt | 93,3 °C | |
temperaturområde | −75 °C - 180 °C | |
handfast efter | 10 min | |
fullhärdat efter | 3 h | |
Egenskap | fluorescerande under UV-ljus; oljetolerant | |
lämpligt för material | Stål | |
lämpligt för användningsområde | Fogskarv; Grepp- eller presspassförband | |
Största spaltmått | 0,15 mm | |
Hållfasthetsklass | höghållfast | |
minimalt lossningsmoment | 29 Nm | |
Demontering | bara genom uppvärmning | |
Färg | grön | |
Påfyllningsvolym | 50 ml | |
lagringstemperatur | 8 °C - 21 °C | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 24 månad | |
Farlighetsmärkning | GHS05: Frätande verkan; GHS07 Försiktighet | |
Produktslag | Fogprodukt |
Artikelnummer | 083341 648_DIER | |
EAN/GTIN | 2050001948830 | |
Tillverkarens nummer | 791505 |