Fogprodukt 648_EPIG

Art-nr: 083341 648_EPIG
(SEK 1772,97 / 100 Millilitre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Tillverkar-ID Enhetspris inklusive moms
  • Farlighetsmärkning: GHS05: Frätande verkan; GHS07 Försiktighet

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 648
Kemisk bas Uretanmetakrylat
Dynamisk viskositet 450 mPas - 550 mPas
Densitet 1,1 g/cm3
Form flytande
Flampunkt 93,3 °C
temperaturområde −75 °C - 180 °C
handfast efter 10 min
fullhärdat efter 3 h
Egenskap fluorescerande under UV-ljus; oljetolerant
lämpligt för material Stål
lämpligt för användningsområde Fogskarv; Grepp- eller presspassförband
Största spaltmått 0,15 mm
Hållfasthetsklass höghållfast
minimalt lossningsmoment 29 Nm
Färg grön
Påfyllningsvolym 50 ml
lagringstemperatur 8 °C - 21 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum 24 månad
Farlighetsmärkning GHS05: Frätande verkan; GHS07 Försiktighet
Produktslag Fogprodukt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083341 648_EPIG
EAN/GTIN 8412432000275
Tillverkarens nummer 1804411

Benämning

Utförande:

Vid tillverkningstekniken fogning sammanfogas två eller flera delar. Vid användning av limmet utnyttjas hela fogytan för ett starkt förband. En hög kraftöverföring och dynamiska belastningar möjliggörs (hög skärhållfasthet).

Användningsdata:

Universell fogprodukt, hög temperaturbeständighet. Rekommderas för lager, axlar och liknande.

Anmärkning:

Förbehandla först ytorna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen