Universallödkolv 80 W

Art-nr: 082100 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

uppvärmningseffekt (W) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Energiförsörjning Nätdriven
lödspetsbredd 4,8 mm
uppvärmningseffekt 80 W
lödspetstemperatur efter 3 min 410 °C
lämplig för Cu-area max 4 mm2
vikt utan sladd 220 g
Produktslag Lödkolv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 082100 80
EAN/GTIN 4003008069471
Tillverkarens nummer 0085JD

Benämning

Utförande:

Långlivad industrilödkolv med Ersadur långtidslödspetsar (30 gånger längre användningstid hos än konventionella lödspetsar av koppar). Upphettningstid 3 minuter (storlek 300 cirka 5 minuter). Framledning 1,5 m gummikabel (PVC för storlek 30). Med upplagsstativ (inte storlek 30).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen