{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Energiförsörjning | Nätdriven | |
lödspetsbredd | 3,1 mm | |
uppvärmningseffekt | 30 W | |
lödspetstemperatur efter 3 min | 380 °C | |
lämplig för Cu-area max | 2,5 mm2 | |
vikt utan sladd | 80 g | |
Produktslag | Lödkolv |
Artikelnummer | 082100 30 | |
EAN/GTIN | 4003008047004 | |
Tillverkarens nummer | 0330KD |