{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Energiförsörjning | Nätdriven | |
lödspetsbredd | 5,3 mm | |
uppvärmningseffekt | 150 W | |
lödspetstemperatur efter 3 min | 450 °C | |
lämplig för Cu-area max | 6 mm2 | |
vikt utan sladd | 245 g | |
Produktslag | Lödkolv |
Artikelnummer | 082100 150 | |
EAN/GTIN | 4003008069488 | |
Tillverkarens nummer | 0155JD |