Ultraljudrengöringsutrustning Elmasonic Select 30

Art-nr: 082000 30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Select 300
Volym 27,5 l
enhetens längd 575 mm
enhetens bredd 360 mm
Längd insatskorg 455 mm
Bredd insatskorg 250 mm
rengöringsbredd höjd 195 mm
uppvärmningseffekt 1 200 W
ultraljudstopprestanda 1 200 W
Energiförsörjning Nätdriven
märkspänning 220 V - 240 V
vikt 12,2 kg
Rekommenderad arbetsvolym 22 l
Produktslag Ultraljudrengöringsutrustning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 082000 30
EAN/GTIN 4250004100565

Benämning

Utförande:

För att avlägsna oljor, fetter, slip- och polermedel, färgrester, flussmedel, oxidskikt och avlagringar från nästan alla ytor, också på svårtillgängliga ställen, samtidigt som det material som ska rengöras behandlas mycket skonsamt. Använd speciella kraftrengöringsmedel allt efter smutsighetsgraden och den verksamma substansen. Den detalj som ska rengöras måste vara helt omgiven av rengöringsvätska.
Kraftfulla och individuella - det är ultraljudstvättarna i serien Elmasonic Select.
  • 5 ultraljudslägen.
  • 4 individuella rengöringsprogram kan sparas.
  • Överskådlig display med visning av alla relevanta rengöringsparametrar.
  • Hörbar och visuell kvittering av drifttillståndet.
  • Tråg av draget rostfritt stål

Leveransinnehåll:

Exkl.. insatskorg.

Anmärkning:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan. Passande insatskorg finns under nr 082101 (Elmasonic Select), nr 082104 (Elmasonic xtra TT) och nr 082103 (Elmasonic xtra ST). Ultraljudsrengöringsmedel och korrosionsskyddsmedel finns under 088015088019

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen