{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | Select 180 | |
Volym | 17,8 l | |
enhetens längd | 405 mm | |
enhetens bredd | 360 mm | |
Längd insatskorg | 280 mm | |
Bredd insatskorg | 250 mm | |
rengöringsbredd höjd | 195 mm | |
uppvärmningseffekt | 800 W | |
ultraljudstopprestanda | 800 W | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
märkspänning | 220 V - 240 V | |
vikt | 10,2 kg | |
Rekommenderad arbetsvolym | 14,2 l | |
Produktslag | Ultraljudrengöringsutrustning |
Artikelnummer | 082000 18 | |
EAN/GTIN | 4250004100558 |