{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Maximalt arbetstryck | 16 bar | |
utvändig slang-⌀ | 12 mm | |
Invändig slang-⌀ | 8 mm | |
Effektiv slanglängd | 5 m | |
Färg | grön | |
Anslutning slangnippel | 1/4 tum | |
Produktslag | Slang |
Artikelnummer | 080246 5 | |
EAN/GTIN | 7391390442215 | |
Tillverkarens nummer | 309587506 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Polyuretanslangsats High Vis med säkerhetskoppling av stål eSafe ⌀ 8×12 mm, Effektiv slanglängd: 5m
på begäran
I lager
14 styck i lager
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
|
på begäran
I lager
138 styck i lager
|
på begäran
I lager
4 553 styck i lager
|
på begäran
I lager
884 styck i lager
|
|
Maximalt arbetstryck | 16 bar | 10 bar | 16 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Effektiv slanglängd | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
utvändig slang-⌀ | 12 mm | 16 mm | 12 mm | 12 mm | 8 mm | 12 mm |
Invändig slang-⌀ | 8 mm | 11 mm | 8 mm | 8 mm | 6 mm | 9 mm |
Produktslag | Slang | Slang | Slang | Slang | Slang | Slang |